曜日別特売
R6ZZ ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 79735400

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個内径(Φmm)9.525注文コード79735400品番R6ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。

幅(mm)7.142質量(g)15内径(Φmm)9.525取付関係寸法(最大da)(mm)11.9外径(Φmm)22.225取付関係寸法(最小da)(mm)11.5取付関係寸法(最大ras)(mm)0.4取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20.2RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする