曜日別特売
#6040 900mm*100M巻 ペーパーフィルター 濾過紙 住友重機械工業 79736084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーフィルター 濾過紙

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1セット(2個)品番6040注文コード79736084品番#6040 900mm*100M巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。

種別33_#6040 900mm 100M巻-2幅(mm)950品番6040高さ(mm)160奥行(mm)160内径(Φmm)ロール芯:58本体質量(g)3000液温(℃)(使用)50以上80以下強度たて:6.0kg/cm2、よこ:5.0kg/cm2メッシュ寸法(μm)40pH範囲(濃度)酸性(3~5)、アルカリ性(9~12)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする