曜日別特売
#6050 500mm*100M巻 ペーパーフィルター 濾過紙 住友重機械工業 79736398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーフィルター 濾過紙

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個品番6050注文コード79736398品番#6050 500mm*100M巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。

種別34_#6050 500mm 100M巻-1幅(mm)550品番6050高さ(mm)150奥行(mm)150内径(Φmm)ロール芯:58本体質量(g)1300液温(℃)(使用)50以上80以下メッシュ寸法(μm)50pH範囲(濃度)酸性(3~5)、アルカリ性(9~12)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする