※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
ペーパーフィルター 濾過紙
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
品番
6050
注文コード
79736407
品番
#6050 750mm*100M巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
種別
35_#6050 750mm 100M巻-1
幅(mm)
800
品番
6050
高さ(mm)
150
奥行(mm)
150
内径(Φmm)
ロール芯:58
本体質量(g)
2000
液温(℃)
(使用)50以上80以下
メッシュ寸法(μm)
50
pH範囲
(濃度)酸性(3~5)、アルカリ性(9~12)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。