商品画像

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(0.2L) アイビーグリーン 注文コード79737098 品番347651971002
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は色・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る

[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。
[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。
[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。
[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。

用途
屋内外使用できます
木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等
鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等
プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く
屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く
屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
アイビーグリーン 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し 塗り面積(1回塗り)(m2)【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4〜1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
注意
※[キャップ・色シールについて]キャップや色シールの色は中身の色と多少異なります。
※[強く擦らないで]乾燥後でも強くこすると色が付着することがあります。
※[刷毛塗りタイプの同商品と多少異なります]刷毛塗りタイプの「マットペイント」とは同じ色名でも若干、色合い及びツヤ感が異なります。
※[上塗りには気を付けて]ラッカー系の塗料の上塗りは避けて下さい。
※[用途以外には使用しないで]人体には塗らないでください。また、塗装目的以外には使用しないで下さい。
※[火気厳禁]炎や火気のある所では塗らないで下さい。
※[火気厳禁その1]火気を使用している室内で大量に使用しないで下さい。
※[火気厳禁その2]火の中に入れないで下さい。
※[乾燥時間・塗面積について]乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。
※[使用時・乾燥時は充分に換気を]有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
※[塗装時は広がり易いので要注意]人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。
※[寒期・梅雨時期は注意を]気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。
※[汚れてもいい服装で]汚れても差し支えのない服装で作業してください。
※[目・指先の保護も忘れずに]作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。
※[旧塗膜がある場合は注意を]旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。
※[旧塗膜がある場合は注意をその2]塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。
【救急処置】
※[目に入った場合]塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※[吸い込んだ場合]蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※[肌についた場合]皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。
【保管時の注意】
※[涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。
※[子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。
【塗れない物】 ■[吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など ■[高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 ■[摩耗が激しい所] フローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など ■[高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 ■[常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など ■[プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など ■[非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など ■[ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など ■[特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など

商品説明動画

マットペイント(つや消し) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できる水性多用途塗料! マットペイントの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79737518
2026-01-05
用途:
壁紙の塗装にしよう
株式会社宗春 様 (建設業・工事業)

塗りやすさは素人さんでもできます
色味は見本より暗くなります
思ってた色と違うので見本より暗くなると思ってください

対象商品:
79737414
2025-07-06
用途:
ライブペイント
紡机舎 様 (サービス業)

色も使い心地も大変よかったです。色展開が豊富なのもとても助かりました。

2025-01-29
用途:
飲食店舗店内天井の塗装
飲食業

もともと艶消し塗装されている天井の汚れが目立ち、上塗り塗装に使用した。
元の塗装と色味は同じだったが、思ったほど艶消し感はなく、塗装した部分がわかる程度に外光を反射する。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする