※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPDP2521H 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック) 79739487 BPDP2521H 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック) 79739487 BPDP2521H 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック) 79739487 BPDP2521H 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック) 79739487

景観照明制御用内器ユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数3 仕様●分岐(EEスイッチ回路):2●分岐仕様(TS+EE回路):1●相線:単相2線(200V) 注文コード79739487 品番BPDP2521H
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は分岐回路数・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御
【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。
【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。
【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。
【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。

仕様●分岐(EEスイッチ回路):2●分岐仕様(TS+EE回路):1●相線:単相2線(200V) 適合スッキリボックス型番:1313、1513、4513、7313、7513型●専用スッキリポール:XDKM0163W・A、XDKM0170W・A 種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット ピッチ内器固定:150×400 形態内器:B 入数(個)1 分岐回路数3 主幹容量(A)ELB2P 50/50
注意
※スッキリボックスは別売りです。
※1)R-ELB リモコン漏電ブレーカ(CSE型)、ELB 漏電ブレーカ(BKWA型)
※2)R-MCB リモコンブレーカ(CS型)
※3)単相2線100Vにも組替えで対応いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする