※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
分岐回路数4
仕様●分岐(EEスイッチ回路):-●分岐仕様(TS+EE回路):4●相線:単相3線
注文コード79739496
品番BPDP3504H
参考基準価格(税別)¥256,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御
【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。
【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。
【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。
【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。