※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79739618
品番
BQE3256ZK
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
コスモパネル 安心機能付
仕様
感震ブレーカー搭載
種別
感震リニューアルボックス
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
取り付け形状
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
縦(mm)
325
横(mm)
150
ドア
付
入数
1台
主幹容量(A)
60
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
収納機器
BJWA3303(60A)+BQX702
注意
※住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。
※引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。
※配線延長時は住宅分電盤内に電源接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。
※住宅分電盤の主幹容量を事前に確認し、同じ容量の本製品を選定ください。
※収納機器の詳細については、各機器の仕様書をご覧ください。