※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP7110NH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79744649 BP7110NH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79744649

アロー盤 引込開閉器盤 屋根付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ<屋根付>WHMスペース×1、サーキットブレーカ(MCB3P)×1 容量(SW)100AF/100A 注文コード79744649 品番BP7110NH
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・タイプ・容量など51種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用 種別アロー盤 引込開閉器盤 容量(SW)100AF/100A タイプ<屋根付>WHMスペース×1、サーキットブレーカ(MCB3P)×1 外形寸法(mm)深さ200×横300×縦830 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする