三菱電機
固定高演色 V形230幅人感
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
昼白色 (5000K)
昼光色 (6500K)
光束(Lm)
器具:2140
器具:2240
器具:2140
器具:2800
器具:2680
器具:2600
器具:3300
器具:3500
器具:3390
器具:4400
器具:4700
器具:4640
器具:4480
器具:5900
定格消費電力(W)
21.5 (200V時)
21.5 (200V時)
21.1 (200V時)
25.7 (200V時)
25.0 (200V時)
33.5 (200V時)
32.6 (200V時)
44.8 (200V時)
43.1 (200V時)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79745508
品番
MY-VS430174/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2140
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60