曜日別特売

固定高演色 V形230幅人感

固定高演色 V形230幅人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全13種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745490MY-VS430174/W AHTN21.5 (200V時)固有:104.1 (200V時)器具:2240白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,300
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79745508MY-VS430174/WW AHTN21.5 (200V時)固有:99.5 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,300
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746497MY-VS430374/N AHTN21.1 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:2800昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,300
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746698MY-VS440174/W AHTN25.7 (200V時)固有:104.2 (200V時)器具:2680白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥49,100
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746716MY-VS440174/WW AHTN25.7 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:2600温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥49,100
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747565MY-VS440374/N AHTN25.0 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:3300昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥49,100
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747967MY-VS450174/W AHTN33.5 (200V時)固有:104.4 (200V時)器具:3500白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,600
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747985MY-VS450174/WW AHTN33.5 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:3390温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,600
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749577MY-VS450374/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:4400昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,600
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749857MY-VS470174/D AHTN44.8 (200V時)固有:104.9 (200V時)器具:4700昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,600
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749875MY-VS470174/W AHTN44.8 (200V時)固有:103.5 (200V時)器具:4640白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,600
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749900MY-VS470174/WW AHTN44.8 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:4480温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,600
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751668MY-VS470374/N AHTN43.1 (200V時)固有:136.8 (200V時)器具:5900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,600
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする