仕様図・寸法図

カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 主幹容量(AF)50(50A) 注文コード79746864 品番BN532WTWH
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は主幹容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

種別カンタッチアロー盤 露出形 タイプテナント用 動力2回路 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数32 主幹容量(AF)50(50A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする