※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN1032KTRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 79747196 BN1032KTRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 79747196 BN1032KTRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 79747196

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON51217VK 主幹容量(AF)100(100A) 注文コード79747196 品番BN1032KTRH
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など22種類から選べます 他の種類を見る

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 質量(kg)50 露出形 タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数32 キャビネットの奥行(mm)175 回路スペース0 適合キャビネットBON51217VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF)100(100A) キャビネット幅(mm)500 キャビネット高さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする