曜日別特売
MY-VS470174/D AHTN 固定高演色 V形230幅人感 三菱電機 79749857

固定高演色 V形230幅人感

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光色昼光色 (6500K)
光束(Lm)器具:4700
定格消費電力(W)44.8 (200V時)
内容量1個注文コード79749857品番MY-VS470174/D AHTN
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
定格消費電力(W)
44.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:104.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:4700
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする