MY-WL208430/L AHTN 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機 79752806

固定ライトユニットトラフWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光色電球色 (3000K)
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:650
内容量1個注文コード79752806品番MY-WL208430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:650
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FL20形x1灯器具 相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする