固定ライトユニットトラフWP

固定ライトユニットトラフWP - 三菱電機固定ライトユニットトラフWP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752806MY-WL208430/L AHTN5.8 (200V時)Ra85固有:112.0 (200V時)器具:650電球色 (3000K)
¥24,500
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752831MY-WL208430/N AHTN5.8 (200V時)Ra85固有:137.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)
¥27,800
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752849MY-WL215430/L AHTN11.2 (200V時)Ra85固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)
¥28,500
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752867MY-WL215430/N AHTN11.2 (200V時)Ra85固有:138.3 (200V時)器具:1550昼白色 (5000K)
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752928MY-WL420530/W AHTN13.6 (200V時)Ra83固有:128.6 (200V時)器具:1750白色 (4000K)
¥40,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752980MY-WL425530/W AHTN16.7 (200V時)Ra83固有:134.7 (200V時)器具:2250白色 (4000K)
¥41,600
¥40,980
¥45,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753059MY-WL430530/W AHTN21.0 (200V時)Ra83固有:130.9 (200V時)器具:2750白色 (4000K)
¥42,100
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753086MY-WL440530/W AHTN24.9 (200V時)Ra83固有:142.5 (200V時)器具:3550白色 (4000K)
¥43,900
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753129MY-WL450530/W AHTN32.5 (200V時)Ra83固有:146.1 (200V時)器具:4750白色 (4000K)
¥50,900
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753208MY-WL470530/W AHTN43.0 (200V時)Ra83固有:143.0 (200V時)器具:6150白色 (4000K)
¥54,900
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする