三菱電機
固定ライトユニットトラフWP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
電球色 (3000K)
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2250
器具:650
器具:800
器具:1270
器具:1550
器具:1750
器具:2250
器具:2750
器具:3550
器具:4750
器具:6150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79752980
品番
MY-WL425530/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2250
光色
白色 (4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当