MY-WL430530/W AHTN 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機 79753059

固定ライトユニットトラフWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光色白色 (4000K)
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2750
内容量1個注文コード79753059品番MY-WL430530/W AHTN
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:2750
光色
白色 (4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする