三菱電機
固定ユニット片反射笠WP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:1530
器具:570
器具:700
器具:1110
器具:1350
器具:1530
器具:1960
器具:2400
器具:3100
器具:4150
器具:5370
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753479
品番
MY-WN420530/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:1530
光色
白色 (4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ