曜日別特売

固定ユニット片反射笠WP

固定ユニット片反射笠WP - 三菱電機固定ユニット片反射笠WP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753366MY-WN208430/L AHTN5.8 (200V時)Ra85固有:98.2 (200V時)器具:570電球色 (3000K)
29,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753375MY-WN208430/N AHTN5.8 (200V時)Ra85固有:120.6 (200V時)器具:700昼白色 (5000K)
32,900
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753400MY-WN215430/L AHTN11.2 (200V時)Ra85固有:99.1 (200V時)器具:1110電球色 (3000K)
33,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753418MY-WN215430/N AHTN11.2 (200V時)Ra85固有:120.5 (200V時)器具:1350昼白色 (5000K)
36,900
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753479MY-WN420530/W AHTN13.6 (200V時)Ra83固有:112.5 (200V時)器具:1530白色 (4000K)
46,700
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753540MY-WN425530/W AHTN16.7 (200V時)Ra83固有:117.3 (200V時)器具:1960白色 (4000K)
48,200
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753637MY-WN430530/W AHTN21.0 (200V時)Ra83固有:114.2 (200V時)器具:2400白色 (4000K)
48,700
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753698MY-WN440530/W AHTN24.9 (200V時)Ra83固有:124.4 (200V時)器具:3100白色 (4000K)
50,500
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753759MY-WN450530/W AHTN32.5 (200V時)Ra83固有:127.6 (200V時)器具:4150白色 (4000K)
57,500
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753838MY-WN470530/W AHTN43.0 (200V時)Ra83固有:124.8 (200V時)器具:5370白色 (4000K)
61,500
60,980
67,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする