曜日別特売
MY-WN430530/W AHTN 固定ユニット片反射笠WP 三菱電機 79753637

固定ユニット片反射笠WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光色白色 (4000K)
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2400
内容量1個注文コード79753637品番MY-WN430530/W AHTN
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:114.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2400
光色
白色 (4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする