※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRC83322ABH 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック) 79753679 BRC83322ABH 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック) 79753679 BRC83322ABH 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック) 79753679

汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)【3Φ200V】2.2 3回路 注文コード79753679 品番BRC83322ABH
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は適合モータ容量など10種類から選べます 他の種類を見る

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ
システムコンポーネントを電子化。
JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。
空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。
<高性能・省スペース・高対応性>
モータ保護用リモコンブレーカ採用
制御ユニットを電子化、モジュール化
多様な組み合わせにもフレキシブル対応
<省施工・省メンテナンス性>
分電盤と同一キャビネット採用
制御ユニットにLED採用
全制御回路に故障灯採用
異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)
<高安全性・静音性>
制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵
瞬時励磁式リモコンブレーカ採用
保護板付

種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)24 種類押ボタン操作 適合モータ容量(kW)【3Φ200V】2.2 3回路 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】付 主幹容量(AF)3P50(50A) キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする