曜日別特売
F6 28V0.025A 航空機用電球 東西電気産業 79757697

航空機用電球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
79757697
品番
F6 28V0.025A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

口金:E12
ガラス仕上:クリア
ガラス径:22mm
全長:53mm
定格寿命:3,000h

全長(mm)
15
口金
F6(SX6S/8×5.4)
定格寿命(時間)
5000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする