‐ プラスカットウールバフ#170 ソーラー 79758405 ‐ プラスカットウールバフ#170 ソーラー 79758405

プラスカットウールバフ#170

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79758405 品番
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

縦横にスリットを入れることで研磨力アップ。
研磨力が高いのでペーパー目消しや肌調整が素早く行えます。

用途ペーパー目消し・肌調整に。 高さ(mm)20 外径(Φmm)バフ面:170、マジック面:150 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする