80SW マルチコットンバフ ソーラー 79758430 80SW マルチコットンバフ ソーラー 79758430

マルチコットンバフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79758430 品番 80SW
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。
エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。

用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。 高さ(mm)10 寸法(Φmm)バフ面:80 パット寸法(mm)Φ75 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする