ソーラー
ソーラーの 自動車用研磨
ソーラーの 自動車用バフ
ソーラーの コットンバフ
マルチコットンバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79758448
品番
150SW
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。
エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途
用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
バフ面:150
パット寸法(mm)
Φ125
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類