ソーラー
ソーラーの 自動車用研磨
ソーラーの 自動車用バフ
ソーラーの コットンバフ
マルチコットンバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79758457
品番
170HB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。
エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途
用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。
高さ(mm)
20
外径(Φmm)
バフ面:170、マジック面:150
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類