- フォールディング六角棒レンチ TAKAGI(高儀) 79758799

フォールディング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム軸:クロームバナジウム鋼
注文コード
79758799
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

軽量・コンパクトな携帯ツール

材質
フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
軸:クロームバナジウム鋼
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に
付属品
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする