TAKAGI(高儀)
フォールディング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 軸:クロームバナジウム鋼
注文コード
79758826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな携帯ツール
材質
フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
軸:クロームバナジウム鋼
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に
付属品
5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”(インチ)