曜日別特売
PB6C1-2T-A アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ 79759201

アイヒットPB6PB6C1-2T-A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法A(mm)267
内容量1組注文コード79759201品番PB6C1-2T-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用

寸法L(mm)
1000
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
267
寸法t(mm)
7
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする