ML-FC-P95 家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79759385 ML-FC-P95 家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79759385 ML-FC-P95 家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79759385

家具用コンセントケガキレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79759385 品番ML-FC-P95
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用
家具用コンセントの取付穴のケガキに
水平のレベル出しに
Φ30 ルーター加工用センター穴付
目盛り付
見やすいブルーレベル

用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ! 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)95×13×24 質量(g)33
関連資料:(0.59MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする