雄ダイス(80-150)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79759534 品番DCO-8015LA
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

適用:DCH-150EA
・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g
・材質
スチール
・梱包仕様
個装梱包:ブリスター・シール
個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g
・1個口

用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×23mm 質量(g)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする