スライドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79759577 品番DCS-SA
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

適用:DCH-60EA
・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g
・材質
スチール
・梱包仕様
個装梱包:ブリスター・シール
個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g
・1個口

用途手動式油圧圧着工具用スライドピン 適合DCH-60EA 材質スチール サイズ12mm×12mm×43mm 質量(g)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする