DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ストリッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤーストリッパー
ストリップゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79759586
品番
DIV-G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ストリップ長さを調整できるストッパー
用途
ストリップ長さを調整できるストッパー
仕様
適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K
材質
ポリカーボネート・鉄
サイズ
25mm×35mm×20mm
質量(g)
82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表