古河電工パワーシステムズ
アイヒットPB6
PB6C1-3T-A
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
297
258
267
297
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79759709
品番
PB6C1-3T-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用
寸法L(mm)
1030
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
297
寸法t(mm)
5.6
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
31.5