古河電工パワーシステムズ
アイラップ 多心用直線接続部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体公称断面積
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
導体公称断面積(mm
2
)
14~38
注文コード
79759989
品番
46055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。
カバーを巻くだけで即通電可能
水深10m 1時間に耐える
エコ材料を使用、ごみも最小限
導体公称断面積(mm
2
)
14~38
仕様
気密:外圧0.1MPa{N/mm
2
}1時間で異常のないこと
温度上昇
通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
適合ケーブル
600V 3心一括形電力ケ-ブル用
商用周波耐電圧(kV)
3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無