古河電工パワーシステムズ
アイラップ 多心用直線接続部
屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。
カバーを巻くだけで即通電可能
水深10m 1時間に耐える
エコ材料を使用、ごみも最小限
仕様
気密:外圧0.1MPa{N/mm
2
}1時間で異常のないこと
温度上昇
通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
適合ケーブル
600V 3心一括形電力ケ-ブル用
商用周波耐電圧(kV)
3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759989
46055
14~38
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79760321
46054
3.5 ~ 8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください