古河電工パワーシステムズ
アイヒットPB6
PB6C1-1T-A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
258
258
267
297
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79760251
品番
PB6C1-1T-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用
寸法L(mm)
990
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
258
寸法t(mm)
5.4
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
14