46054 アイラップ 多心用直線接続部 古河電工パワーシステムズ 79760321

アイラップ 多心用直線接続部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
導体公称断面積(mm2)
3.5 ~ 8
注文コード
79760321
品番
46054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。
カバーを巻くだけで即通電可能
水深10m 1時間に耐える
エコ材料を使用、ごみも最小限

導体公称断面積(mm2)
3.5 ~ 8
仕様
気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと
温度上昇
通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
適合ケーブル
600V 3心一括形電力ケ-ブル用
商用周波耐電圧(kV)
3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする