STG-M-12-25-T0H5-D【ワケあり】 STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1〜) CKD 79760478

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)12 注文コード79760478 品番STG-M-12-25-T0H5-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,070 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥19,0132,498
この商品はストローク・チューブ内径など274種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)25 作動方式複動・片ロッド形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする