VecT/Corso
VecT/Corsoの 内装商品
VecT/Corsoの レール
VecT/Corsoの ピクチャーレール
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79760776
品番
MAFR-S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)
材質
アルミ押出材
色
シルバーアルマイト
サイズ(mm)
15×10×D40mm
入数(個)
4
耐荷重(kg/個)
1.5
注意
※レール・棚板は別売になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません