※使用例
OLISU
OLISUの バリアフリー商品
OLISUの 手すり
オルイス カラーI型手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79760925
品番
SUA-NA-507-FNA
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
・本体 1本・カバー 2ケ(フック付き)・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ1ケ
材質
【手すり棒】木(アッシュ)
色
ナチュラル
仕上
【フック】ナチュラルグレー【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
フック
有
材質(フック)
ナイロン樹脂ガラス繊維入り
サイズ(mm)
35×636(748)×D75
材質(ブラケット)
亜鉛ダイカスト
入数
1ST
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません