※使用例
I-LINE
I-LINEの バリアフリー商品
I-LINEの 手すり
アイライン アルミ製I型手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79760959
品番
IL-ABK-508
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
セット内容
・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 6本・カバー固定ビス 2本
材質
アルミダイカスト/アルミ押出材
色
ブラック
仕上
アクリル焼付塗装
サイズ(mm)
H800xW67.5xD38
入数
1ST
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません