※使用例
VecT
VecTの 内装商品
VecTの レール
VecTの ピクチャーレール
ベクト インテリアレール アルミレールセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79760995
品番
VE-S18-B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
セット内容
・アルミレール 1本・ビス 9本・エンドキャップ 2個
材質
アルミ押出材
長さ(mm)
1800
色
マットブラックアルマイト
耐荷重
分散荷重6kg
サイズ(mm)
1800×27.5×D12.5
入数
1ST
注意
※下地材は構造用合板12mm以上を使用してください
※棚板・フックは別売になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません