Corso
Corsoの 内装商品
Corsoの レール
Corsoの ピクチャーレール
コルソ インテリアレールズッキーニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79761029
品番
COZU18-S
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
ズッキーニ
セット内容
・アルミレール 1本・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個・杉板ズッキーニ・杉板用エンドキャップ 2個・皿 TP4x50 8本・皿 TP3x20 4本・ナベ TP3x45 9本
材質
アルミ押出材/杉
色
シルバーアルマイト
耐荷重
分散荷重6kg
サイズ(mm)
1800×140×D27
注意
※棚板は別売になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません