※使用例

CL-SG001-WT クラーロ ガラスシェルフセット CLARO 79761047 CL-SG001-WT クラーロ ガラスシェルフセット CLARO 79761047 CL-SG001-WT クラーロ ガラスシェルフセット CLARO 79761047 CL-SG001-WT クラーロ ガラスシェルフセット CLARO 79761047 CL-SG001-WT クラーロ ガラスシェルフセット CLARO 79761047 CL-SG001-WT クラーロ ガラスシェルフセット CLARO 79761047

クラーロ ガラスシェルフセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ガラス棚 1枚ブラケット 2個 透明 ブラケットホワイト塗装 注文コード79761047 品番CL-SG001-WT
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はセット内容・色・ブラケットなど8種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ガラス棚 1枚ブラケット 2個 透明 耐荷重分散荷重6kg ブラケットホワイト塗装 ガラス部強化処理/全周研磨仕上 サイズ(mm)W650×D180×T8 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする