※使用例
CLARO
CLAROの 内装商品
CLAROの ガラス用金物
CLAROの ガラス棚
クラーロ ガラスシェルフセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ガラス棚 1枚ブラケット 3個
色
グレー
ブラケット
ホワイト塗装
注文コード
79761099
品番
CL-SG002-WD
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・色・ブラケット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ガラス棚 1枚ブラケット 3個
色
グレー
耐荷重
分散荷重6kg
ブラケット
ホワイト塗装
ガラス部
強化処理/全周研磨仕上
サイズ(mm)
W1100×D180×T8
材質(ブラケット)
亜鉛ダイカスト
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません