※イメージ画像
アーバンヌーク
アーバンヌークの 物干金物
アーバンヌークの 室内用
アーバンヌークの 壁面取付
アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
700
色
ホワイト
注文コード
79761126
品番
UN-LR070-WHT
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/アルミニウム合金
幅(mm)
700
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
高さ(mm)
10
奥行(mm)
35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません