※イメージ画像

UN-LR100-IGY アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ アーバンヌーク 79761169 UN-LR100-IGY アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ アーバンヌーク 79761169 UN-LR100-IGY アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ アーバンヌーク 79761169 UN-LR100-IGY アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ アーバンヌーク 79761169 UN-LR100-IGY アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ アーバンヌーク 79761169

アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)1000 インダストリアルグレイ 注文コード79761169 品番UN-LR100-IGY
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス/アルミニウム合金 幅(mm)1000 質量(kg)2.7 インダストリアルグレイ 高さ(mm)13 奥行(mm)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする