マンティス OPTA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)4 注文コード79761555 品番MOS001
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥217,690
販売価格(税別)
197,900
この商品は倍率など12種類から選べます 他の種類を見る

・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ

用途・外観検査や拡大観察下の手作業に 取付方式スタンド:卓上タイプ 倍率(倍)4 作動距離(mm)96 照明反射照明 スタンドクレッセントベース スタンド RoHS指令(10物質対応)対応 視野径(Φmm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする